Motion
32016XJP5
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 80 mm d’alésage, 125 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674123
N° MFR32016XJP5
Prix1,749.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 80 mm d’alésage, 125 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674123
N° MFR32016XJP5
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
Prix1,749.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur du cône
    29 mm
  • Gobelet Largeur  
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Hauteur totale
    29 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Poids
    1.32 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    P5 ISO classe 5
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux coniques métriques à haute capacité NSK, diamètre rond 32016XJP5
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Capacité de charge dynamique
    140000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176083914
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176083914

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE 32016XJP5 DE TYPE MÉTRIQUE
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés