Motion
NJ2205ETC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 20 mm, diam. ext. 47 mm, 1 rangée, 18 mm W
N° D’ARTICLE MI08674269
N° MFRNJ2205ETC3
Prix174.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 20 mm, diam. ext. 47 mm, 1 rangée, 18 mm W
N° D’ARTICLE MI08674269
N° MFRNJ2205ETC3
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
Prix174.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176399107
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176399107

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2205ETC3 -