Motion
NU210ETC3
Roulement à rouleaux cylindrique léger NSK, diam. 50 mm, diam. ext. 90 mm, 1 rangée, 20 mm W, 79500 N dynamique/charge statique 76500 N
N° D’ARTICLE MI08674300
N° MFRNU210ETC3
Prix240.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique léger NSK, diam. 50 mm, diam. ext. 90 mm, 1 rangée, 20 mm W, 79500 N dynamique/charge statique 76500 N
N° D’ARTICLE MI08674300
N° MFRNU210ETC3
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
Prix240.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    1.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176402371
  • Tr/min maximum (graisse)
    7100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    2
  • CUP_NON
    029176402371

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU210ETC3 -