Motion
NU2207ETC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 35 mm, diam. ext. 72 mm, 1 rangée, 23 mm W, 71000 N dynamique/charge statique 65500 N
N° D’ARTICLE MI08674305
N° MFRNU2207ETC3
Prix194.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 35 mm, diam. ext. 72 mm, 1 rangée, 23 mm W, 71000 N dynamique/charge statique 65500 N
N° D’ARTICLE MI08674305
N° MFRNU2207ETC3
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
Prix194.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176402807
  • Tr/min maximum (graisse)
    8500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176402807

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2207ETC3 -
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good