Motion
NU2238EM
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 190 mm, diam. ext. 340 mm, 1 rangée, 92 mm W, 1360000 N dynamique/charge statique 1670000 N
N° D’ARTICLE MI08674391
N° MFRNU2238EM
Prix14,348.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 190 mm, diam. ext. 340 mm, 1 rangée, 92 mm W, 1360000 N dynamique/charge statique 1670000 N
N° D’ARTICLE MI08674391
N° MFRNU2238EM
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
Prix14,348.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    92 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    92 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    340 mm
  • Poids
    83.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176727467
  • Tr/min maximum (graisse)
    1600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176727467

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2238EM -