Motion
NJ2312EM
Roulement à rouleaux cylindrique moyen large NSK, diam. 60 mm, diam. ext. 130 mm, 1 rangée, 46 mm W, 251000 N dynamique/charge statique 262000 N
N° D’ARTICLE MI08674425
N° MFRNJ2312EM
Prix1,448.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen large NSK, diam. 60 mm, diam. ext. 130 mm, 1 rangée, 46 mm W, 251000 N dynamique/charge statique 262000 N
N° D’ARTICLE MI08674425
N° MFRNJ2312EM
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
Prix1,448.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    130 mm
  • Poids
    6.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176889080
  • Tr/min maximum (graisse)
    4300 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    23
  • CUP_NON
    029176889080

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2312EM -