Motion
NU2218EMC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 90 mm, diam. ext. 160 mm, 1 rangée, 40 mm W, 274000 N dynamique/charge statique 315000 N
N° D’ARTICLE MI08674438
N° MFRNU2218EMC3
Prix1,502.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 90 mm, diam. ext. 160 mm, 1 rangée, 40 mm W, 274000 N dynamique/charge statique 315000 N
N° D’ARTICLE MI08674438
N° MFRNU2218EMC3
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
Prix1,502.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    160 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176926686
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176926686

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2218EMC3 -