Motion
NN3009TBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3009TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 45 mm, diam. ext. 75 mm, 2 rangées, 23 mm W, 52000 N dynamique/charge statique 68500 N
N° D’ARTICLE MI08674474
N° MFRNN3009TBKRE44CC1P4
Prix1,014.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3009TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 45 mm, diam. ext. 75 mm, 2 rangées, 23 mm W, 52000 N dynamique/charge statique 68500 N
N° D’ARTICLE MI08674474
N° MFRNN3009TBKRE44CC1P4
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
Votre prix1,014.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    75 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176654497
  • Tr/min maximum (graisse)
    14200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    16700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176654497

Aperçu

Description du fabricant
NN3009TBKRE44CC1P4 CYLINDRIQUE -