Motion
NN3924MBKRCC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3924MBKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 120 mm, diam. ext. 165 mm, 2 rangées, 34 mm W, 138000 N dynamique/charge statique 251000 N
N° D’ARTICLE MI08674491
N° MFRNN3924MBKRCC1P4
Prix3,268.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3924MBKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 120 mm, diam. ext. 165 mm, 2 rangées, 34 mm W, 138000 N dynamique/charge statique 251000 N
N° D’ARTICLE MI08674491
N° MFRNN3924MBKRCC1P4
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
Prix3,268.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    165 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    4.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Numéro CUP du fabricant
    029176764707
  • Tr/min maximum (graisse)
    5300 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    6400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    39
  • CUP_NON
    029176764707

Aperçu

Description du fabricant
NN3924MBKRCC1P4 CYLINDRIQUE - PRÉCISION