Motion
KM20
Contre-écrou de roulement série KM - Largeur 130 mm
N° D’ARTICLE MI08674817
N° MFRKM20
Prix124.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série KM - Largeur 130 mm
N° D’ARTICLE MI08674817
N° MFRKM20

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Largeur totale
    130 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318158085
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176772245
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    029176772245

Aperçu

Description du fabricant
KM20 MÉTRIQUE À ÉCROU AUTOBLOQUANT