Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.7500 po
- Largeur de l’anneau extérieur2.0000 po
- Extérieur Diamètre10.0000 po
- Global Largeur2.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBILLE DE MJ4.3/4J POUCES - (AUTRE QUE R)
- Description longueLe MJ4.3/4J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.7500 po avec un diamètre extérieur de 10.0000 po et une largeur de 2.0000 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantMJ4.3/4J
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023009879