Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.7500 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.3750 po
- Extérieur Diamètre5.0000 po
- Global Largeur1.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBILLE DE NMJ2.3/4M POUCES - (AUTRE QUE R)
- Description longueLe NMJ2.3/4M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.7500 po avec un diamètre extérieur de 5.0000 po et une largeur de 1.3750 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantNMJ2.3/4M
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023017492