Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de l’alésage2.6875 po
- Diamètre extérieur8.5660 po
- Diamètre du pas8.2810 po
- Poids13.46 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague conique fendue
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Pays d’origineChine
- Dents durciesRenforcé
- Numéro CUP du fabricant662289457281
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents52
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés