Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Taille de l’alésage2.375
- Longueur6.1810 po, 156.99 mm
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Diamètre extérieur11.6140 po
- Diamètre total11.6140 po
- Longueur totale6.1810 po, 156.99 mm
- Poids92.80 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Numéro CUP du fabricant662460560281
- Rpm max.120 tr/min
- Vitesse maximale120 tr/min
- Nombre de trous de boulons8
- SérieTP90L
- Capacité de couple325.2500 pi-lb à 975.8333 pi-lb, 3903 po-lb à 11710
- Plage de couple325.2500 pi-lb à 975.8333 pi-lb, 3903 po-lb à 11710
- TypeDispositifs de surcharge de couple