Motion
SB 22310KC3W33 SS

MCGILL
SB 22310K C3 W33 SS

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI08688116
N° MFRSB 22310K C3 W33 SS
Prix4,683.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22310K C3 W33 SS

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI08688116
N° MFRSB 22310K C3 W33 SS
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
Prix4,683.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    4.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    726166142353
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
SB 22310K C3 W33 SS SÉRIE SB MH,