Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Rayon du filet0.08 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Poids4.47 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Anneau intérieur compatibleMI46
- Pays d’origineMX
- Capacité de charge dynamique25100 lb
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant5005650000
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.1090 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné avec bague intérieure
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieGR/MI
- Capacité de charge statique86500 lb