Motion
KK35-2GD 1K

MORSE
KK35-2GD 1K

Embrayage mécanique - Série KK, diamètre de l’alésage de 35 mm, 2.8350 po, diamètre global de 72 mm
N° D’ARTICLE MI08690466
N° MFRKK35-2GD 1K
Prix1,284.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
KK35-2GD 1K

Embrayage mécanique - Série KK, diamètre de l’alésage de 35 mm, 2.8350 po, diamètre global de 72 mm
N° D’ARTICLE MI08690466
N° MFRKK35-2GD 1K
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
Prix1,284.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taille de l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8350 po, 72 mm
  • Diamètre total
    2.8350 po, 72 mm
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    62288927570
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Série
    KK

Aperçu

Description du fabricant
KK35-2GD 1K KK CLUTCH-900, 2657294