Motion
KK40-2K

MORSE
KK40-2K

Embrayage mécanique - Série KK, diamètre de l’alésage de 40 mm, 3.1500 po, diamètre global de 80 mm
N° D’ARTICLE MI08690468
N° MFRKK40-2K
Prix1,407.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
KK40-2K

Embrayage mécanique - Série KK, diamètre de l’alésage de 40 mm, 3.1500 po, diamètre global de 80 mm
N° D’ARTICLE MI08690468
N° MFRKK40-2K
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
Prix1,407.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.5748 po, 40 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po, 80 mm
  • Diamètre total
    3.1500 po, 80 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662288927600
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Série
    KK

Aperçu

Description du fabricant
KK40-2K KK CLUTCH-900, 2657328