Motion
51311

ROLLWAY
51311

Palier de butée - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 105 mm
N° D’ARTICLE MI08690729
N° MFR51311
Prix1,431.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
51311

Palier de butée - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 105 mm
N° D’ARTICLE MI08690729
N° MFR51311
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
Prix1,431.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Poids
    2.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    Chine
  • Dégagement interne
    Normal
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25853 lbf
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de joint
    Non scellé
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
51311 BROSSE À BILLE 51100-51400, 51311