Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Poids1.80 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineChine
- Dégagement interneNormal
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements de butée de bille
- Capacité de charge dynamique radiale16816 lbf
- Élément roulantBalle
- Type de jointNon scellé
- Type de palier de butéeUne seule direction
Aperçu
Description du fabricant
51215 BROSSE À BILLE 51100-51400, 51215