Motion
29336 EM

ROLLWAY
29336 EM

Palier de butée - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 300 mm
N° D’ARTICLE MI08691314
N° MFR29336 EM
Prix8,986.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
29336 EM

Palier de butée - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 300 mm
N° D’ARTICLE MI08691314
N° MFR29336 EM
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
Prix8,986.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Poids
    20.7 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1244 kN

Aperçu

Description du fabricant
29336 EM POUSSÉE SPHÉRIQUE 29200-29400,