Motion
29456 EM

ROLLWAY
29456 EM

Palier de butée - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 520 mm
N° D’ARTICLE MI08691331
N° MFR29456 EM
Prix146,108.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
29456 EM

Palier de butée - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 520 mm
N° D’ARTICLE MI08691331
N° MFR29456 EM
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
Prix146,108.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Poids
    137 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4131 kN

Aperçu

Description du fabricant
29456 EM POUSSÉE SPHÉRIQUE 29200-29400,