Motion
MB1
Rondelle de blocage de roulement - DI 12 mm, diamètre extérieur 25 mm, diamètre extérieur 17 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692945
N° MFRMB1
Prix3.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 12 mm, diamètre extérieur 25 mm, diamètre extérieur 17 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692945
N° MFRMB1
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
Prix3.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Visage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de la clé
    3 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    25 mm
  • Tang Largeur  
    3 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM1
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    11
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 1 RONDELLE-FREIN, MB 1