Motion
MB27
Rondelle de blocage de roulement - DI 135 mm, diamètre extérieur 185 mm, diamètre extérieur 160 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692963
N° MFRMB27
Prix211.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 135 mm, diamètre extérieur 185 mm, diamètre extérieur 160 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692963
N° MFRMB27
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
Prix211.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    135 mm
  • Visage Diamètre  
    160 mm
  • Largeur de la clé
    14 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    185 mm
  • Tang Largeur  
    14 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM27
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 27 RONDELLES-ÉCROUS, MB 27