Motion
MB29
Rondelle de blocage de roulement - DI 145 mm, diamètre extérieur 202 mm, diamètre extérieur 172 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692965
N° MFRMB29
Prix260.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 145 mm, diamètre extérieur 202 mm, diamètre extérieur 172 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692965
N° MFRMB29
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
Prix260.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    145 mm
  • Visage Diamètre  
    172 mm
  • Largeur de la clé
    16 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    202 mm
  • Tang Largeur  
    14 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM29
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 29 RONDELLES-ÉCROUS, MB 29