Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon6.7500 po
- Taille du boulon7/8 po
- Alésage Diamètre3.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7790 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur3.9690 po
- Longueur totale8.4400 po
- Largeur totale8.4400 po
- Poids29 lb
Détails
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionRoulement à billes de bloc d’oreiller à deux boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier de roulement, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - Haute température - EMSF-55 HTC
- Capacité de charge dynamique21566 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir, enduit de poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse synthétique haute température
- Numéro CUP du fabricant662461378878
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.200 tr/min
- Vitesse maximale200 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointContact haute température
- Auto-alignementOui
- SérieEMSF
- Capacité de charge statique16301 lbf