Motion
7013CTYNDULP4
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 65 mm, D.E. de 100 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI08695577
N° MFR7013CTYNDULP4
Prix2,321.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 65 mm, D.E. de 100 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI08695577
N° MFR7013CTYNDULP4
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
Prix2,321.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7013CTYNDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176795619
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7013CTYNDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7000