Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.53 po
- Facteur de coupure du tuyau1.75 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.55 po
- Longueur3.33 po
- Longueur totale3.33 po
- Poids global0.79 lb
- Taille du filetageR3/4-14
- Poids0.79 lb
- Largeur1.53 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1BSPT
- Style de fin 1BSPT
- Filetage de l’extrémité 1R3/4-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricant07.421-12-12
- Numéro CUP du fabricant678146043559
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146043559
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité