Motion
RÉSISTANCE 60-1OLSBR

SHUSTER CORP
RESISTANCE 60-1OLSBR

Maillon de décalage Shuster Resistance® - 60 / 3/4 po en chaîne et pas, maillon de décalage, broches plaquées nickel / Fini enduit d’oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08703400
N° MFRRESISTANCE 60-1OLSBR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
RESISTANCE 60-1OLSBR

Maillon de décalage Shuster Resistance® - 60 / 3/4 po en chaîne et pas, maillon de décalage, broches plaquées nickel / Fini enduit d’oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08703400
N° MFRRESISTANCE 60-1OLSBR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.110 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.495 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.093 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Diamètre du rouleau
    0.495 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Goupilles plaquées nickel/enduites d’oxyde noir
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Revêtement résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
60-1 RÉSISTANCE OL