Motion
4G-6FBSPORX XBULK

GATES RUBBER CO
4G-6FBSPORX XBULK

4G-6FBSPORX XBULK
N° D’ARTICLE MI08703945
N° MFR4G-6FBSPORX XBULK
Prix68.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4G-6FBSPORX XBULK

4G-6FBSPORX XBULK
N° D’ARTICLE MI08703945
N° MFR4G-6FBSPORX XBULK
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
Prix68.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Taille de filetage 1
    3/8-19

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    ÊTRE
  • Type de fin 1
    FBSPORX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyaux parallèles standard britanniques
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    072053983371
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Emplacement du joint torique
    Sur les modèles femelles avec siège à nez inversé
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Angle assis
    30 °
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    55°
  • Type de fil
    FBSPOR
  • CUP_NON
    072053983371

Aperçu

Description du fabricant
4G-6FBSPORX XACCOUPLEMENTS EN VRAC - MEGACRIMP
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;