Motion
4C5-4RFFORX45

GATES RUBBER CO
4C5-4RFFORX45

7235-05275 Pivot à face plate -
N° D’ARTICLE MI08704101
N° MFR4C5-4RFFORX45
Prix128.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4C5-4RFFORX45

7235-05275 Pivot à face plate -
N° D’ARTICLE MI08704101
N° MFR4C5-4RFFORX45
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
Prix128.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille/type de fin
    1/4 FFORX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.1890 po
  • Longueur totale
    2.42 po
  • Taille SAE
    J1453 Joint torique joint facial
  • Taille du filetage
    9/16-18 VD
  • Taille de filetage 1
    9/16-18
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FFORX
  • Forme d’ajustement
    45°
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Numéro CUP du fabricant
    072053288780
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053288780

Aperçu

Description du fabricant
4C5-4RFFORX45 RACCORDS - CHAMP
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;