Motion
RUBAN THERMOPROTECTEUR HTG DE 5-INCH LARGE

GATES RUBBER CO
HTG 5-INCH WIDE HEATGUARD TAPE

Ruban HeatGuard® - Matériau en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI08705104
N° MFRHTG 5-INCH WIDE HEATGUARD TAPE
Prix27.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
HTG 5-INCH WIDE HEATGUARD TAPE

Ruban HeatGuard® - Matériau en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI08705104
N° MFRHTG 5-INCH WIDE HEATGUARD TAPE
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
Prix27.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Ruban de protection
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    CA
  • Description
    Le ruban HeatGuard est conçu pour fournir un revêtement isolant non adhésif qui peut être utilisé comme substitut au revêtement protecteur HeatGuard, offrant une résistance aux éclaboussures de métal en fusion, à la chaleur rayonnante, à l’abrasion, à l’atmosphère corrosive, à l’humidité, aux produits chimiques, aux vibrations et à l’électricité.
  • Type de fin
    HTG
  • Type de raccord
    Manchon
  • Code d’harmonisation
    7019.19.9100
  • Matériel
    Fibre de verre
  • CUP_NON
    770075524748

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN THERMOPROTECTEUR HTG DE 5-INCH LARGE
  • Fil de fibre de verre tricoté blanc tissé en une bande plate; revêtu d’un côté d’oxyde de fer; caoutchouc de silicone rouge avec une épaisseur nominale de 0.147 po; classé pour une exposition continue de 500°F (260°C), jusqu’à 2000°F (1093°C) pendant 15-20 minutes et jusqu’à 3000°F (1650°C) pendant 15-30 secondes.