Motion
G96310-3232 32FL-32FLBV

GATES RUBBER CO
G96310-3232 32FL-32FLBV

Robinet à bille 731700265 - 3000 psi max., en ligne avec bride
N° D’ARTICLE MI08705148
N° MFRG96310-3232 32FL-32FLBV
Prix2,682.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
G96310-3232 32FL-32FLBV

Robinet à bille 731700265 - 3000 psi max., en ligne avec bride
N° D’ARTICLE MI08705148
N° MFRG96310-3232 32FL-32FLBV
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
Prix2,682.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bride
    2 po
  • Poids
    15.40 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075394846
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Nombre de ports
    2
  • CUP_NON
    770075394846

Aperçu

Description du fabricant
VANNES À BILLE 32FL-32FLBV - BLOC BIDIRECTIONNEL
  • Vannes à bille bidirectionnelles haute pression
  • Pression de service de 3000 à 7300 psi
  • Tailles et filetages populaires
  • Qualité supérieure
  • Facile à installer
  • Remplacement facile des anciennes vannes qui fuient