Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine27-1/2 po
- Longueur39 po
- Poids du matériel1.3 oz/yd2
- Longueur du manche34-1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5587
- CouleurBleu
- CaractéristiquesDisponible en bleu seulement, col, sarrau de laboratoire avec fermetures à pression à l’avant pour un enfilage et un retrait faciles, fabriqué selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, poignets ouverts, deux poches avant pour ranger des instruments d’écriture, de petits outils ou des pièces
- Fermeture avantBouton-pression avant
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks