Motion
2X200 BG ABS POTABLE WTR 300D

GATES RUBBER CO
2X200 BG ABS POTABLE WTR 300D

2X200 BG ABS POTABLE WTR 300D
N° D’ARTICLE MI08706437
N° MFR2X200 BG ABS POTABLE WTR 300D
Prix65.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X200 BG ABS POTABLE WTR 300D

2X200 BG ABS POTABLE WTR 300D
N° D’ARTICLE MI08706437
N° MFR2X200 BG ABS POTABLE WTR 300D
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
Prix65.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.69 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert d’eau potable, d’eau non potable ou de liquides ne contenant pas d’huiles ou de produits chimiques d’un navire d’approvisionnement vers une plateforme ou une plateforme de forage en mer. Diverses applications de transfert à base d’eau pour les sites de travail en mer ou à terre. Le tube de qualité alimentaire répond aux exigences de la FDA et ne donnera pas de goût à l’eau potable. Le renforcement robuste est conçu pour survivre aux exigences extrêmes d’application sur les champs pétrolifères. Le matériau de couverture spécialement composé est conçu pour résister aux environnements les plus difficiles, y compris l’abrasion et les intempéries.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D2
  • CUP_NON
    770075619369
  • Pression de service
    20.7

Aperçu

Description du fabricant
2X200 EAU POTABLE OR NOIR 300D