Motion
2X200 BG EAU DE PERÇAGE 300D

GATES RUBBER CO
2X200 BG DRILL WATER 300D

2X200 BG EAU DE PERÇAGE 300D
N° D’ARTICLE MI08706468
N° MFR2X200 BG DRILL WATER 300D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X200 BG DRILL WATER 300D

2X200 BG EAU DE PERÇAGE 300D
N° D’ARTICLE MI08706468
N° MFR2X200 BG DRILL WATER 300D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    14.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.58 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert d’eau ou de liquides non potables ne contenant pas d’huiles ou de produits chimiques d’un navire d’approvisionnement vers une plateforme ou une plateforme de forage en mer. Diverses applications de transfert à base d’eau pour les sites de travail en mer ou à terre. Le renforcement robuste est conçu pour survivre aux exigences extrêmes d’application sur les champs pétrolifères. Le matériau de couverture spécialement composé est conçu pour résister aux environnements les plus difficiles, y compris l’abrasion et les intempéries.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075616184
  • Pression de service
    20.7

Aperçu

Description du fabricant
2X200 EAU DE FORAGE EN OR NOIR 300D