Motion
3X200 BG BUE ET HUILE 300D

GATES RUBBER CO
3X200 BG MUD & OIL 300D

3X200 BG BUE ET HUILE 300D
N° D’ARTICLE MI08706474
N° MFR3X200 BG MUD & OIL 300D
Prix73.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X200 BG MUD & OIL 300D

3X200 BG BUE ET HUILE 300D
N° D’ARTICLE MI08706474
N° MFR3X200 BG MUD & OIL 300D
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
Prix73.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    21.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.62 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de fluides de forage abrasifs, à base d’eau et à base de pétrole d’un navire d’approvisionnement vers une plateforme ou une plateforme de forage en mer; et pour les applications de transfert sur des plateformes ou des plateformes de forage en mer ou à terre. Le matériau du tube en nitrile est conçu pour fournir une résistance chimique aux fluides à base de pétrole et est fabriqué avec une épaisseur supplémentaire pour résister à l’abrasion. Il utilise le même composé de tube que les tuyaux rotatifs et vibrateurs Gates de catégorie D et E en or noir. Le renforcement robuste est conçu pour survivre aux exigences extrêmes d’application sur les champs pétrolifères. Le matériau de couverture en néoprène est conçu pour résister aux environnements offshore les plus difficiles, y compris l’abrasion, les intempéries (fissures) et une résistance chimique supplémentaire pour tout produit pétrolier qui pourrait entrer en contact avec le couvercle.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075616245
  • Pression de service
    20.7

Aperçu

Description du fabricant
3X200 BOUE ET HUILE EN OR NOIR 300D

You May Also Like