Motion
3/8X500 CL USINE XTREME 501 AR

GATES RUBBER CO
3/8X500 CL PLANT XTREME 501 AR

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 501 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc XNBR, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI08706495
N° MFR3/8X500 CL PLANT XTREME 501 AR
Prix6.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X500 CL PLANT XTREME 501 AR

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 501 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc XNBR, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI08706495
N° MFR3/8X500 CL PLANT XTREME 501 AR
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
Prix6.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.75 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc XNBR
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant un tuyau polyvalent de qualité supérieure avec une résistance supérieure à l’abrasion pour les applications d’air, d’huile et de certains produits chimiques. Excellente durabilité pour une durée de vie extra longue dans ces applications : exploitation minière, forage pneumatique, construction, avicoles et autres services rigoureux.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    770075452591
  • Pression de service
    501 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/8X500FT CL PLANT MASTER XTREME 501 AR