Motion
1-1/2X200 USINE XTRM 501 AR

GATES RUBBER CO
1-1/2X200 PLANT XTRM 501 AR

1-1/2X200 USINE XTRM 501 AR
N° D’ARTICLE MI08706497
N° MFR1-1/2X200 PLANT XTRM 501 AR
Prix41.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X200 PLANT XTRM 501 AR

1-1/2X200 USINE XTRM 501 AR
N° D’ARTICLE MI08706497
N° MFR1-1/2X200 PLANT XTRM 501 AR
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
Prix41.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.09 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile carboxylé - Type C4
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant un tuyau polyvalent de qualité supérieure avec une résistance supérieure à l’abrasion pour les applications d’air, d’huile et de certains produits chimiques. Excellente durabilité pour une durée de vie extra longue dans ces applications : exploitation minière, forage pneumatique, construction, avicoles et autres services rigoureux.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075722311
  • Pression de service
    501 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2XRL 200FT MAÎTRE D'USINE XTREME 501