Motion
3/4X200 USINE 250 NOIRE UPS

GATES RUBBER CO
3/4X200 PLANT 250 BLACK UPS

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI08706510
N° MFR3/4X200 PLANT 250 BLACK UPS
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4X200 PLANT 250 BLACK UPS

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI08706510
N° MFR3/4X200 PLANT 250 BLACK UPS
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
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.15 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075424048
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/4X200FT MAÎTRES D’USINE 250 NOIRCISSEMENTS