Motion
1XRL CARBURANT LP350

GATES RUBBER CO
1XRL FUEL LP350

1XRL CARBURANT LP350
N° D’ARTICLE MI08706551
N° MFR1XRL FUEL LP350
Prix24.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1XRL FUEL LP350

1XRL CARBURANT LP350
N° D’ARTICLE MI08706551
N° MFR1XRL FUEL LP350
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
Prix24.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    350 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.51 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : le propane liquide ou gazeux, le butane ou toute combinaison de ces deux mélanges. Peut être utilisé pour le gaz naturel (ne dépassant pas 50 psi) dans certaines conditions telles que : les zones ouvertes/extérieures et les bâtiments d’usine bien ventilés (si les codes du bâtiment locaux le permettent).
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    4 spirales, fibre
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075250715
  • Pression de service
    24.1

Aperçu

Description du fabricant
1XRL MAÎTRE DE CARBURANT LP350