Motion
1/2X300-999 AIR DVG UMB 1000

GATES RUBBER CO
1/2X300-999 AIR DVG UMB 1000

1/2X300-999 AIR DVG UMB 1000
N° D’ARTICLE MI08706581
N° MFR1/2X300-999 AIR DVG UMB 1000
Prix24.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2X300-999 AIR DVG UMB 1000

1/2X300-999 AIR DVG UMB 1000
N° D’ARTICLE MI08706581
N° MFR1/2X300-999 AIR DVG UMB 1000
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
Prix24.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.94 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Manipulation de mélanges d’oxygène, d’hélium et d’azote utilisés habituellement dans les applications de plongée comme tuyau respiratoire. Pour les systèmes d’alimentation en air de surface impliqués dans les lignes récréatives, de récupération, d’entretien et de contrôle de la plate-forme pétrolière.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075475576
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/2XRL 300-999 AIR MASTER PIVING