Motion
1/2X50(30EA) USINE STEAM250 SM

GATES RUBBER CO
1/2X50(30EA) PLANT STEAM250 SM

1/2X50(30EA) USINE STEAM250 SM
N° D’ARTICLE MI08706601
N° MFR1/2X50(30EA) PLANT STEAM250 SM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2X50(30EA) PLANT STEAM250 SM

1/2X50(30EA) USINE STEAM250 SM
N° D’ARTICLE MI08706601
N° MFR1/2X50(30EA) PLANT STEAM250 SM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.06 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tous les types de vapeur – saturée et surchauffée – jusqu’à 250 psi et +450°F (+232°C).
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P2
  • CUP_NON
    072053638844
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
1/2X50FT VAPEUR MAÎTRESSE D’USINE 250 LISSE