Motion
MINE 3X50 CL AIRDRILL 600HT

GATES RUBBER CO
3X50 CL MINE AIRDRILL 600HT

MINE 3X50 CL AIRDRILL 600HT
N° D’ARTICLE MI08706603
N° MFR3X50 CL MINE AIRDRILL 600HT
Prix149.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X50 CL MINE AIRDRILL 600HT

MINE 3X50 CL AIRDRILL 600HT
N° D’ARTICLE MI08706603
N° MFR3X50 CL MINE AIRDRILL 600HT
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
Prix149.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    18.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.64 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPA - Type J
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : usage très intensif et haute pression dans les applications minières industrielles, de construction et pneumatiques nécessitant un tuyau tressé avec un tube résistant à l’huile et un couvercle résistant à l’abrasion.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075515890
  • Pression de service
    41.4

Aperçu

Description du fabricant
3X50FT TRÉPAN PRINCIPAL MINIER 600HT