Motion
1X100 MINE AIR 500FR NOIR

GATES RUBBER CO
1X100 MINE AIR 500FR BLACK

1X100 MINE AIR 500FR NOIR
N° D’ARTICLE MI08706605
N° MFR1X100 MINE AIR 500FR BLACK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X100 MINE AIR 500FR BLACK

1X100 MINE AIR 500FR NOIR
N° D’ARTICLE MI08706605
N° MFR1X100 MINE AIR 500FR BLACK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.45 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Utilisation robuste et à haute pression dans les applications minières industrielles, de construction et pneumatiques nécessitant un tuyau tressé avec un tube résistant à l’huile et un couvercle résistant à l’abrasion.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053670592
  • Pression de service
    34.5

Aperçu

Description du fabricant
1X100FT TRÉPAN 500FR NOIR