Motion
5/16X250  4219M CARBURANT MARIN 40

GATES RUBBER CO
5/16X250 4219M MARINE FUEL 40

5/16X250 4219M CARBURANT MARIN 40
N° D’ARTICLE MI08706657
N° MFR5/16X250 4219M MARINE FUEL 40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5/16X250 4219M MARINE FUEL 40

5/16X250 4219M CARBURANT MARIN 40
N° D’ARTICLE MI08706657
N° MFR5/16X250 4219M MARINE FUEL 40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    250 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.70 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Raccords flexibles entre les conduites de distribution de carburant rigides et le moteur. Excellent pour les conduites de ventilation et les systèmes de contrôle des émissions. Convient aux mélanges marins de diesel et de gasohol d’éthanol, de méthanol et d’éthers jusqu’à 10 %.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053299403
  • Pression de service
    2.8

Aperçu

Description du fabricant
350-0560 5/16X250FT 4219M MAÎTRE MARIN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon