Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X100 CLEAN PW6000 BLUE

3/8X100 PROPRE PW6000 BLEU
N° D’ARTICLE MI08706713
N° MFR3/8X100 CLEAN PW6000 BLUE

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.74 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    2 tresses, fil
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075738978
  • Pression de service
    420

Aperçu

Description du fabricant
3/8X100FT MAÎTRE PROPRE PW6000 BLEU