Motion
1/2XBALE PROPRE PW3000 JAUNE

GATES RUBBER CO
1/2XBALE CLEAN PW3000 YELLOW

1/2XBALE PROPRE PW3000 JAUNE
N° D’ARTICLE MI08706719
N° MFR1/2XBALE CLEAN PW3000 YELLOW
Prix6.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2XBALE CLEAN PW3000 YELLOW

1/2XBALE PROPRE PW3000 JAUNE
N° D’ARTICLE MI08706719
N° MFR1/2XBALE CLEAN PW3000 YELLOW
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
Prix6.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2800 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.79 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    1 tresse, fil
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075744214
  • Pression de service
    210

Aperçu

Description du fabricant
1/2XBALE CLEAN MASTER PW3000 JAUNE