Motion
2-3/8X5FT GS AIR DE REFROIDISSEMENT 50 HW

GATES RUBBER CO
2-3/8X5FT GS COOLANT AIR 50 HW

Tuyau industriel - 3-3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 50 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 5 pi
N° D’ARTICLE MI08706760
N° MFR2-3/8X5FT GS COOLANT AIR 50 HW
Prix338.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-3/8X5FT GS COOLANT AIR 50 HW

Tuyau industriel - 3-3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 50 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 5 pi
N° D’ARTICLE MI08706760
N° MFR2-3/8X5FT GS COOLANT AIR 50 HW
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
Prix338.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3-3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.83 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Liquide de refroidissement du moteur ou tuyau d’eau lorsqu’un pliage serré ou un vide est requis. Convient également à l’air.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    072053177527
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT À BANDE VERTE 24938 2 3/8X5FT ET