Motion
1-1/2X100 AG SOLUTION 150SD

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 AG SOLUTION 150SD

Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI08706771
N° MFR1-1/2X100 AG SOLUTION 150SD
Prix16.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 AG SOLUTION 150SD

Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI08706771
N° MFR1-1/2X100 AG SOLUTION 150SD
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
Prix16.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.86 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075717874
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2X100 AG SOLUTION PRINCIPALE 150SD